Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, promień pełny, prawe 5,2/2 mm

Nr art.: 270625 5,2/2
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
oznaczenie producenta AK1UX800
do otworów pow. ⌀ Dmin. 5,2 mm
długość użytkowa 20,3 mm
⌀ D 5 mm
promień R 1 mm
f 2,45 mm
maksymalna głębokość podcięcia tmaks. 1 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
Rodzaj produktu Toczenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270625 5,2/2
EAN / GTIN 2050002066885
Numer producenta A05.0200.20.52VR X800

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
210
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)