simturn AX groefsteekinsert rechts, L2 = 12,2 mm, ⌀ Dmin / w: 2/0,5mm

Artikelnummer: 270609 2/0,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin / w (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent AKDCX800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 2 mm
Nuttige lengte 12,2 mm
⌀ D 4 mm
Inwendige koeling nee
f 0,85 mm
Maximale steekdiepte tmax 0,4 mm
Steekbreedte w 0,5 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270609 2/0,5
EAN/GTIN 2050002066328
Nummer fabrikant A04.0050.12.20 GR X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)
Zonder hoekradius (scherp).