{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | AYD3X800 | |
| Grubość płytki skrawającej S | 10 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 18 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Kod ISO | ZYL | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | HOG | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | H | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Wcinanie promieniowe z wierceniem (BRS) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 270591 5,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066106 | |
| Numer producenta | A05.4725.15.52.15 YR X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |