{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | simturn | |
| Oznaczenie producenta | A52QX800 | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| długość użytkowa L2 | 6,1 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 1,4 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 0,15 mm | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270545 1,4 | |
| EAN / GTIN | 2050002065314 | |
| Numer producenta | A04.1806.06.14.10 YR X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |