‌Zaciski simturn AX z systemem mocowania ME D = 8 mm, ⌀ Dg6: 25mm

Nr art.: 270536 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dg6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02502415
Kształt uchwytu Standard
Klasa tolerancji uchwytu g6
Wielkość uchwytu 25
Średnica trzonka DS 25 mm
Długość chwytu LS 85,15 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 24,993 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta simturn AX Klemmhalter ME-Spannsystem
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 25 mm
Szerokość funkcjonalna L4 19 mm
Długość krawędzi tnącej 15 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 24,85 mm
Długość użytkowa L1 110 mm
Masa 365 g
Nośnik danych Bez nośnika danych
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270536 25
EAN / GTIN 2050002078444
Numer producenta A08.0025.ME ST T
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zaleta:

Uchwyty do zastosowania obrotowego na zamówienie.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.