‌Zaciski simturn AX z systemem mocowania ME D = 6 mm, ⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1: 20mm

Nr art.: 270533 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d / ⌀ otworu d1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 20 mm; 6 mm
Długość chwytu LS 69,6 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria simturn AX
Oznaczenie producenta AY7N
Kształt chwytu okrągłe
średnica trzonka Ds 20 mm
Kształt główki okrągłe
Długość bijaka L1 6,3 mm
Szerokość funkcjonalna L4 16,5 mm
Długość krawędzi tnącej 12 mm
Proces obróbki toczenie z wcinaniem, wewnętrzne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu A 20,4 mm
Długość użytkowa L1 90 mm
Długość funkcjonalna 68 mm
Masa 200 g
Kierunek skrawania wersja neutralna
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270533 20
EAN / GTIN 2050002065086
Numer producenta A06.0020.ME ST T
Producent/osoba odpowiedzialna SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Wykonanie:

Opcjonalny wybór 4 różnych metod doprowadzania chłodziwa. Łatwa regulacja dzięki zaledwie dwóm kołkom gwintowanym.

Zaleta:

Dzięki pełnemu objęciu system mocowania ME zapewnia optymalną precyzję i stabilność.

Zastosowanie:

W szczególności przy dużych wysięgach w celu redukcji wibracji.