{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HC | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); mosiężne; Żeliwo szare (K) | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | simturn AX | |
| Oznaczenie producenta | AC37X800 | |
| Wersja płytki skrawającej | lewo | |
| długość użytkowa L2 | 10,2 mm | |
| przesunięcie osi f | 1,95 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 4 mm | |
| Do otworów powyżej Dmin | 3,2 mm | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | Q | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Rodzaj produktu | Wkładka skrawająca | |
| Z kodem ISO | nie | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 270513 3,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002064805 | |
| Numer producenta | A04.1C15.10.32.15 YL X800 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |