• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wytaczaki stalowe 8/06 mm

Nr art.: 269985 8/06
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A08H SCLCR/L06
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 0602..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 10 mm
Przesunięcie osi L3 5 mm
wysokość mocowania L2 7 mm
długość główki L1 20 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 269985 8/06
EAN / GTIN 4067263786887

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Wkładki
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
    ⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka