Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

WOHX 08T302 lewe P25M

Nr art.: 268919 P25M

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOHX 08T302 L
promień naroża 0,2 mm
Gatunek P25M
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
kąt natarcia 6 stopni
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 300 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 120 m/min - 180 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268919 P25M
Numer producenta W00 42060.0203

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie