{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | WOHX 080402 rechts | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Szeroka płytka skrawająca | 7,9 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 7,9 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 7,9 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 4,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12 mm | |
| Promień naroża | 0,2 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| Kąt natarcia | 6 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| warunek skrawania | Nieciągły | |
| Kod ISO | WOHX 080402 R | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P25M | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | P25M | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | P25M | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WOHX080402 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WOHX080402 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOHX 080402 R | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 7,1 g | |
| Zawartość | 10 szt. |
| Numer artykułu | 268901 P25M | |
| EAN / GTIN | 4047109057296 | |
| Numer producenta | W01 42360.0203 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |