{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 35 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość korpusu | 110 mm | |
| Min. średnica otworu | 9,15 mm | |
| Maks. wewnętrzna głębokość toczenia | 48 mm | |
| Przesunięcie osi | 5,6 mm | |
| Kąt przyłożenia | 95 stopni | |
| Kształt uchwytu | Prosty (G) | |
| Pozycja robocza uchwytu | normalna | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie wewnętrzne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 75 mm | |
| Długość całkowita | 110 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 268736 75/S5 | |
| EAN / GTIN | 4045197545879 | |
| Numer producenta | 268736 75/S5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |