WCHX 10T304 SM

Nr art.: 268492 SM
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    109,99  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    91,68  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WCHX 10T304
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7120
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
typ SM
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 110 m/min - 220 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 110 m/min - 140 m/min
pasuje do ⌀ narzędzia Dc 20 mm
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268492 SM
EAN / GTIN 4045197470904

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 20.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe