{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | WCHX 060204 UNI | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi | |
| Szerokość płytki skrawającej | 5,5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 5,5 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 5,5 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 2,38 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 8,73 mm | |
| Promień naroża | 0,2 mm | |
| Kąt narożny | 88 stopni | |
| Kąt natarcia | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Kod ISO | WCHX 060204 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7130 | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WCHX 060204 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | WCHX 060204 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WCHX 060204 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane i zaokrąglone (S) | |
| Masa | 1 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 268482 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197470621 | |
| Numer producenta | 268482 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |