• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia WCHX 05T104, do narzędzi do toczenia i wiercenia „5 w 1”

Nr art.: 268478 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    109,17 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    90,99 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta WCHX 05T104
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Szeroka płytka skrawająca B 5 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 5 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 5 mm
Wysokość krawędzi tnącej 1,98 mm
Średnica płytki skrawającej d 7,938 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 88 stopni
Kąt natarcia 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO WCHX 05T104
Wersja łamacza wiórów STD
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi UNI
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7130
Gatunek HB7130
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WC05T1043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WC05T1043N
Oznaczenie płytki skrawającej WCHX 05T104
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268478 UNI
EAN / GTIN 4045197470508
Numer producenta 268478 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
65
Grafit, GFK, CFK
N
uniw.
 
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 10.