{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Gatunek | HBZ035 | |
| Materiał skrawający | HC-P35 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Powłoka | PVD | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Oznaczenie producenta | ZCMX 060204 | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,5 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 6,47 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 2,38 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,47 mm | |
| Kąt narożny | 88,25 stopni | |
| Kąt natarcia | 4 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | ZCMX 060204 | |
| Średnica otworu montażowego | 2,5 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,4 mm | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 2 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 50 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 190 m/min | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-M35 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBZ035 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 1 g |
| Numer artykułu | 268423 HBZ035 | |
| EAN / GTIN | 4062406286910 | |
| Numer producenta | 268423 HBZ035 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |