• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia ZCMX 050204, do narzędzi do toczenia i wiercenia „4 w 1”

Nr art.: 268420 HBZ025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    81,50 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    67,91 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
52 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 2,5 mm
Długość płytki skrawającej L 5,75 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 5,75 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej d 5,75 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 88,25 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 4 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO ZCMX 050204
Średnica otworu montażowego 2,25 mm
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M25
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBZ025
Powłoka PVD
Gatunek HBZ025
Grubość płytki skrawającej T 1,08 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZCMX 050204
Oznaczenie płytki skrawającej ZCMX 050204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268420 HBZ025
EAN / GTIN 4062406283391
Numer producenta 268420 HBZ025
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.