Płytka skrawająca do toczenia DCGW 04T001, do wytaczaków szybkowymiennych, rodzaj krawędzi skrawającej: N

Nr art.: 268098 N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGW 04T001
promień naroża 0,1 mm
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
rodzaj krawędzi skrawającej N
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 1 mm
posuw f 0,03 mm/obr. - 0,035 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 800 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 268098 N
EAN / GTIN 4062406575984
Numer producenta 268098 N
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wersja PKD.