• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca do toczenia DCGW 070204 FN, MKD

Nr art.: 265921 NU
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Możliwość ostrzenia: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGW 070202 FN
promień naroża 0,2 mm
Gatunek MKD
Możliwość ostrzenia tak
Materiał ostrza MKD
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej NU
głębokość skrawania ap 0,01 mm - 0,2 mm
posuw f 0,005 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 1 400 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265921 NU
EAN / GTIN 4069515008471
Numer producenta 265921 NU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem aramidowym)
N
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
Grafit
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo. Fazowanie uniwersalne (NU) dla wszystkich metali nieżelaznych i materiałów syntetycznych (PMMA, POM, akryl itp.).

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master Eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.