{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCGT 060204 FN | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | PKD | |
| Materiał ostrza | PKD | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| rodzaj krawędzi skrawającej | TWF | |
| głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 1 mm | |
| posuw f | 0,03 mm/obr. - 0,2 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si | 400 m/min - 3 500 m/min | |
| prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym | 400 m/min - 900 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 1 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| kąt natarcia | 6 stopni | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 265807 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197448903 | |
| Numer producenta | 265807 TWF | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |