VBGW 160404 ME

Nr art.: 265740 ME
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBGW 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek KBN35M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej ME
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265740 ME
EAN / GTIN 4960664544684
Numer producenta TBA05477

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe