{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | DCMW11T308T00815ME KBN05M | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 9,525 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 11,628 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 11,6 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | DCMW 11T308 | |
| Materiał skrawający | BN | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | KBN05M | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | KBN05M | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Gatunek | KBN05M | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DC11T3083N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DC11T3083N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMW 11T308 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal hartowana (H) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 265692 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664599004 | |
| Numer producenta | TBN02117 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |