{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMW 11T302 | |
| promień naroża | 0,2 mm | |
| Gatunek | KBN05M | |
| Materiał ostrza | CBN | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| rodzaj krawędzi skrawającej | ME | |
| głębokość skrawania ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| posuw f | 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 200 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 265680 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664598984 | |
| Numer producenta | TBN02115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |