Płytka skrawająca do toczenia TCGW 110204, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265448 G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
517 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy zak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt trójkątny
Szerokość płytki skrawającej 11,025 mm
Grubość płytki skrawającej 2,38 mm
Długość płytki skrawającej 11,025 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11,025 mm
Wysokość krawędzi tnącej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej 6,35 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 60 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 1,5 mm
Kod ISO TCGW 110204
Średnica otworu montażowego 2,38 mm
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BU7220
Powłoka bez powłoki
Gatunek BU7220
Grubość płytki skrawającej 2,38 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej TC1102043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 TCGW110204
Oznaczenie płytki skrawającej TCGW 110204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów zak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 1 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265448 G
EAN / GTIN 4045197895653
Numer producenta 265448 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 3 ostrzami.