Cape chisel, 20 x 200 mm

Nr art.: 265.20
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
Rodzaj produktu Chisels

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265.20
EAN / GTIN 3148511618202
Numer producenta 265.20
Numer L L60130 911
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cross chisel with solid profile
  • Forged from chrome vanadium steel, differentiated heat treatment
  • Cutting edge 54 - 58 HRC, striking head 38 - 46 HRC to prevent splintering
  • Cutting surface can be reground
  • varnished

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • [g]: 310
  • [kg]: 0.310