{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu | 60 mm | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
Drgania | stłumione | |
System | DM | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
długość całkowita L | 688 mm | |
przesunięcie osi korpusu H | 10 mm | |
niepodlegający mocowaniu obszar S | 254 mm | |
zalecany odcinek mocowania | 240 mm | |
Śruba montażowa | 269025 1 | |
Rodzaj produktu | Głowice skrawające |
Numer artykułu | 264920 DM/60 | |
Numer producenta | 090-40DMX56008 |