Głowice skrawające GARANT Master Mute DM/4

Nr art.: 264838 DM/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Mute
rodzaj zastosowania prawe
System DM
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 40 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO PWLNR
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
Kąt przyłożenia 95 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
długość całkowita L 26 mm
Dźwigienka 259015 18
śrubado dźwigni 259018 18
płytka podporowa 269005 16
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 264838 DM/4
EAN / GTIN 4067263707875

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "Master Mute" Zobacz wszystkie
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
    System / wielkość płyty Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka