{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 9 V | |
| Oznaczenie producenta | MUX-10F 4-Kanal D-SUB9; Multiplexer Mux-10F 4x Digimatic Eingang, CEE Ausführung, Deutschland (Europa) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Maksymalna liczba podłączanych urządzeń pomiarowych | 4 | |
| Typ połączenia | Wejście; Wyjście | |
| Rodzaj produktu | Interfejs danych | |
| Przyłącze | Digimatic; RS232 | |
| Sposób przesyłania | Łącznik wtykowy | |
| Długość | 92,5 mm | |
| Szerokość | 91,4 mm | |
| Wysokość | 50,4 mm |
| Numer artykułu | 264-002D | |
| EAN / GTIN | 4946368379968 | |
| Numer producenta | 264-002D | |
| Numer L | L40700 371 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |