{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Część opisana | Obudowy; Podstawa | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Część opisana | gesamter Artikel; Gehäuse | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | niebieskie; szare | |
| Szerokość całkowita | 1 130 mm | |
| Głębokość całkowita | 600 mm | |
| Wys. całkowita | 1 030 mm | |
| Szerokość korpusu | 500 mm | |
| Głębokość korpusu | 600 mm | |
| Wysokość korpusu | 600 mm | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 4 szt. | |
| Wysokość frontu | 120 mm; 180 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 600 mm | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 80 % | |
| Blokada wysuwu szuflady | tak | |
| Nośność szuflad | 25 kg | |
| Z półkami | tak | |
| Liczba półek | 3 szt. | |
| Nośność półki | 30 kg | |
| Z uchwytem do pchania | tak | |
| Z drzwiami | tak | |
| Liczba drzwi | 1 szt. | |
| Przylga drzwiowa | strona prawa | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Szerokość płyty | 1 000 mm | |
| Głębokość płytki | 600 mm | |
| Materiał płyty | Płyta wiórowa | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Wysokość podwyższonej krawędzi | 12 mm | |
| Wykonanie podwyższonej krawędzi | 4-stronna | |
| Okładzina blatu | Dekor | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | Wózki narzędziowe, warsztatowe | |
| Maks. nośność | 300 kg | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2635 | |
| EAN / GTIN | 4017976021553 | |
| Numer producenta | 2635 | |
| Numer L | L90080 650 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |