Wózek stołowy z szufladami

Nr art.: 2622
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 5007
Odcień, Niebieskie
Niebieski brylantowy
Kolor
Niebieskie
Dekory
listwy bukowe
Z uchwytem do pchania
tak
Liczba uchwytów
1
Materiał uchwytu
rura stalowa
Z powierzchnią ładunkową
tak
Wysokość krawędzi
12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej
Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej
600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej
1 000 mm
Nośność półki górnej
80
Z szufladami
tak
Liczba szuflad
2
Szerokość użytkowa szuflady BnS
415 mm
Głębokość użytkowa szuflady TnS
490 mm
Wysokość użytkowa szuflady HnS
105 mm
Z zamkiem
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Szerokość użytkowa
600 mm
Głębokość użytkowa
1 000 mm
Typ rolek
Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne
tak
Liczba rolek, Koła skrętne
2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie
4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki
125 mm
Szerokość koła/rolki
32 mm
Materiał koła/rolki
TPE
Zakres zastosowania
Wózki transportowe
Rodzaj produktu
wózki transportowe
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Materiał
stal
Wykonanie konstrukcyjne
Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność
300 kg
Szerokość łącznie Bg
611 mm
Głębokość całkowita Tg
1 135 mm
Wysokość całkowita Hg
1 040 mm
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2622
EAN / GTIN 4017976011516
Numer producenta 2622
Numer L L90080 4
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Lekki wózek stołowy z szufladami. Konstrukcja śrubowa wykonana z rur stalowych i profili stalowych, spawana, lakierowana proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. 2 półki z płyty drewnopochodnej z wykończeniem imitującym buk. Podłogi są umieszczone w stalowej ramie z obrzeżem o wysokości 12 mm. Z 2 szufladami z blachy stalowej z prowadnicami kulkowymi i zamkiem cylindrycznym. Wymiar szuflady (wys. x szer. x gł. w środku) 105 x 415 x 490 mm. Uchwyt do pchania umieszczony wysoko, zapewniający ergonomiczną obsługę. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe z oponami z TPE oraz piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 80 kg. Nośność jednej szuflady wynosi 25 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 300
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 600
  • Wysokość kondygnacji (mm): 200, 820
  • Długość całkowita (mm): 1135
  • Całkowita szerokość (mm): 611
  • Całkowita wysokość (mm): 1040
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32