{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VCGT 110304 | |
| promień naroża | 0,4 mm | |
| Gatunek | SP4019 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Zastosowanie główne | UNI | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | 62 | |
| głębokość skrawania ap | 0,15 mm - 3 mm | |
| posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 30 m/min - 440 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 261384 SP4019 | |
| Numer producenta | 5661211 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |