• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytka skrawająca do toczenia VC.T 160404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 261372 HB7140-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,00 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,35 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
600 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16,6 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16,6 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 35 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 8 stopni
Kąt przyłożenia 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Nieciągły
Kod ISO VCMT 160404
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów VS
Osiowa długość krawędzi Wiper 16,6 mm
Grupa zastosowań narzędzi Drehen
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7140-2
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VC1604043N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VC1604043N
Oznaczenie płytki skrawającej VCMT160404-VS
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO zak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów zak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 8 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261372 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329909
Numer producenta 261372 HB7140-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro