• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytka skrawająca do toczenia VC.T 160402, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 261370 HB7035-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    105,77 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,15 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
375 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunki Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO VCGT 160402; VCMT 160402
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów SS
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7035-2
Powłoka CVD
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 60 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261370 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515022439
Numer producenta 261370 HB7035-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro