Płytka skrawająca do toczenia VC.T 110302, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 261364 HB7035-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    91,18 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    75,98 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
259 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 6,35 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11 mm
Wysokość krawędzi tnącej 20,172 mm
Średnica płytki skrawającej 6,911 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO VCMT 110302
Średnica otworu montażowego 2,8 mm
Wersja łamacza wiórów SS
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7035-2
Powłoka TiCN
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VC1103023N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Masa 30 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261364 HB7035-2
EAN / GTIN 4069515022316
Numer producenta 261364 HB7035-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro