Wytaczaki stalowe 10/07 mm

Nr art.: 261354 10/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 10 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A10H SV95CR/L07
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC..0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 12,5 mm
Przesunięcie osi L3 7 mm
wysokość mocowania L2 9 mm
głębokość użytkowa T 5 mm
Szerokość szyjki L4 6,8 mm
długość główki L1 22 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 27
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261354 10/07
EAN / GTIN 4045197948045

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki