Wytaczaki stalowe 12/07 mm

Nr art.: 261346 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A12K SVLCR/L07
Kąt ustawienia κ 95 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca VC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 15,5 mm
Przesunięcie osi L3 9 mm
wysokość mocowania L2 11 mm
głębokość użytkowa T 6 mm
Szerokość szyjki L4 9 mm
długość główki L1 28 mm
długość całkowita L 125 mm
śruby mocujące 269028 27
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261346 12/07
EAN / GTIN 4045197941466

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki