Noże 16/11 mm

Nr art.: 261108 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SVJBR/L 1616H11
pasująca wymienna płytka skrawająca VB.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 21,5 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261108 16/11
EAN / GTIN 4045197655769

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki