• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia TCMT 110204, do obróbki średniej

Nr art.: 261012 HBT130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 072 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta TCMT 110204
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy kształt trójkątny
Szerokość płytki skrawającej B 11 mm
Grubość płytki skrawającej S 2,53 mm
Długość płytki skrawającej L 11 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 2,38 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 60 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt przyłożenia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO TCMT 110204
Średnica otworu montażowego 2,8 mm
Wersja łamacza wiórów MM
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M25
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet HC-M25
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M25
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBT130
Powłoka TiCN
Gatunek HBT130
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 1,37 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 261012 HBT130
EAN / GTIN 4062406257507
Numer producenta 261012 HBT130
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro