Noże 16/09 mm

Nr art.: 260706 16/09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 9 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SSSCR/L 1616H09
pasująca wymienna płytka skrawająca SC.. 09T3..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 20 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 12
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260706 16/09
EAN / GTIN 4045197653284

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka