Noże 12/06 mm

Nr art.: 260611 12/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SRDCN 1212F06
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.T 0602
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 9 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 12,4 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 80 mm
śruby mocujące 269028 15
Kąt ustawienia κ 30 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260611 12/06
EAN / GTIN 4062406059316

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka