Noże 25/08 mm

Nr art.: 260607 25/08
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SRGCR/L 2525M08
pasująca wymienna płytka skrawająca RC.T 0803
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 19,8 mm
długość całkowita L 150 mm
śruby mocujące 269028 29
Kąt ustawienia κ 30 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260607 25/08
EAN / GTIN 4062406059514

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka