Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Głowice skrawające QC/07

Nr art.: 260408 QC/07
  • System: QC
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 07 mm
rodzaj zastosowania prawe
System QC
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO SDUCR/L 0702
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
pasują do korpusów 264900 -264908
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 24 mm
Przesunięcie osi L3 13 mm
długość całkowita L 21 mm
śruba mocująca płytki obracane 269022 4
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260408 QC/07
Numer producenta 090-50231QC0793

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do korpusów z amortyzacją drgań.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne