{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMX 070204 | |
| Gatunek | PV720 | |
| Materiał ostrza | Cermet | |
| Zastosowanie główne | P | |
| Warunki skrawania | ciągły | |
| Łamacz wiórów | WP | |
| tolerancja | M | |
| głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| posuw f | 0,05 mm/obr. - 0,25 mm/obr. | |
| prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 270 m/min | |
| liczba wymian/ostrzy | 2 | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
| Numer artykułu | 260383 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664753741 | |
| Numer producenta | TLD03581 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |