{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | DC.T 070204 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szerokość płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 7 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | DCMT 070204 | |
| Średnica otworu montażowego | 2,8 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | SS | |
| Powłoka | TiCN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Superstopy żaroodporne (S) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Masa | 30 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260353 HB7020-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020220 | |
| Numer producenta | 260353 HB7020-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |