Wytaczaki stalowe 12/07 mm

Nr art.: 260344 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A12L SDXCR/L07
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 17 mm
Przesunięcie osi L3 9 mm
wysokość mocowania L2 11 mm
głębokość użytkowa T 4,3 mm
długość główki L1 25 mm
długość całkowita L 140 mm
śruby mocujące 269028 7
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260344 12/07
EAN / GTIN 4045197877932

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka