Wytaczak HM E.. SDQCR 107,5°, do płytek skrawających DC.., prawy

Nr art.: 260320 0408/04
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • kształt chwytu: HM
  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
kształt chwytu HM
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E0408F SDQCR/L04
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 04T0..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,6 mm
Przesunięcie osi L3 3 mm
wysokość mocowania L2 7,5 mm
głębokość użytkowa T 1,1 mm
Szerokość szyjki L4 4 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 80 mm
Długość wysięgu L1 30 mm
śruby mocujące 269028 26
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu Wytaczak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260320 0408/04
EAN / GTIN 4062406066727
Numer producenta 260320 0408/04