{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
wielk. płytki | 4 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | E0408F SDUCR/L04 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 04T0.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 5,6 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 3 mm | |
wysokość mocowania L2 | 7,5 mm | |
głębokość użytkowa T | 1,5 mm | |
Szerokość szyjki L4 | 4 mm | |
długość główki L1 | 26 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
śruby mocujące | 269028 26 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 260319 0408/04 | |
EAN / GTIN | 4062406066710 |