{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
| wielk. płytki | 4 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D | |
| kształt chwytu | HM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | E0408F SDUCR/L04 | |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 04T0.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 5,6 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 3 mm | |
| wysokość mocowania L2 | 7,5 mm | |
| głębokość użytkowa T | 1,5 mm | |
| Szerokość szyjki L4 | 4 mm | |
| długość główki L1 | 26 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| śruby mocujące | 269028 26 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak |
| Numer artykułu | 260318 0408/04 | |
| EAN / GTIN | 4062406066307 | |
| Numer producenta | 260318 0408/04 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |