Noże 12/07 mm

Nr art.: 260300 12/07
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 12 mm
wielk. płytki 7 mm
rodzaj zastosowania neutralne
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDNCN 1212F07
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 6 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 11 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 80 mm
śruby mocujące 269028 22
Kąt ustawienia κ 62,5 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260300 12/07
EAN / GTIN 4045197878243

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka