IMPACT socket spanner insert 1″ 32mm L.110mm

Nr art.: 26020032
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 26020032
EAN / GTIN 4018754016433
Numer producenta 26020032
Numer L L60010 2287
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • long version
  • Hexagon
  • 1″ Square drive
  • Chrome Alloy Steel, burnished
  • DIN 3129 / ISO 1711-2

Cecha szcz.:

  • d1: 51.5 mm
  • d2: 54 mm
  • Length mm (L): 110 mm
  • Drive profile: Hexagon
  • Drive square inside (inch): 1″
  • t: 79 mm
  • Weight: 1296g
  • Width across flats [mm]: 32 mm