{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 9,7 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,97 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Promień naroża | 0,2 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 17 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | CCMT 09T302; CCMT09T302 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | GK | |
| Materiał skrawający | HC-M25 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | M | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CA6525 | |
| Powłoka | TiCn-Al2O3 | |
| Gatunek | CA6525 | |
| Grubość płytki skrawającej | 3,97 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CC09T3023N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | CC09T3023N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCMT09T302 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | zak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | zak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 4 g |
| Numer artykułu | 260194 CA6525 | |
| EAN / GTIN | 4960664491810 | |
| Numer producenta | TJV00485 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |